アルベ(チトセ)
arbe スラックス[男] AS-7406
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ウエスト(cm)
91
100
105
110
115
120
125
70
73
76
79
82
85
88
91
95
サイズ
W91
W100
W105
W110
W115
W120
W125
W70
W73
W76
W79
W82
W85
W88
W91
W95
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73763208
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
W91
ウエスト(cm)
91
股下(cm)
90(ハーフメイド)
仕様
両脇ポケット、左右ピップポケット、裏地無し、細め仕様、ワンタック
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ
股上(cm)
29
ヒップ(cm)
115
素材
ストレッチトロピカル
色番
C-10