‐ arbe スラックス[男] AS-7406 アルベ(チトセ) 73763217

arbe スラックス[男] AS-7406

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ウエスト(cm)95
サイズW95
内容量1本注文コード73763217品番
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590
ブラックサイズW95ウエスト(cm)95股下(cm)90(ハーフメイド)仕様両脇ポケット、左右ピップポケット、裏地無し、細め仕様、ワンタック種別スラックス混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ股上(cm)30ヒップ(cm)119素材ストレッチトロピカル色番C-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする