アルベ(チトセ)
arbe 脇ゴムパンツ AS-6203
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ウエスト(cm)
69~73
69~73
73~77
77~81
81~86
86~91
91~96
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73763366
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
S
ウエスト(cm)
69~73
股下(cm)
85(ハーフメイド)
仕様
細め仕様、脇ゴム、ワンタック、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
はっ水、制電
股上(cm)
25
ヒップ(cm)
97
素材
ギャバジン
色番
C-10