‐ arbe 脇ゴムパンツ AS-6203 アルベ(チトセ) 73763402

arbe 脇ゴムパンツ AS-6203

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ウエスト(cm)86~91
サイズ3L
内容量1本注文コード73763402品番
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ブラックサイズ3Lウエスト(cm)86~91股下(cm)90(ハーフメイド)仕様細め仕様、脇ゴム、ワンタック、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し種別パンツ混率(%)ポリエステル100機能はっ水、制電股上(cm)29ヒップ(cm)114素材ギャバジン色番C-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする