アルベ(チトセ)
arbe 脇ゴムパンツ AS-6203
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ウエスト(cm)
91~96
69~73
73~77
77~81
81~86
86~91
91~96
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73763418
品番
‐
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
4L
ウエスト(cm)
91~96
股下(cm)
90(ハーフメイド)
仕様
細め仕様、脇ゴム、ワンタック、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
はっ水、制電
股上(cm)
30
ヒップ(cm)
119
素材
ギャバジン
色番
C-10