曜日別特売
GIT5520 GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス(ケース売) グローブウッド(GROVE WOOD) 73767795

 

GIT5520 GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス(ケース売) グローブウッド(GROVE WOOD) 73767795
GIT5520 GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス(ケース売) グローブウッド(GROVE WOOD) 73767795
GIT5520 GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス(ケース売) グローブウッド(GROVE WOOD) 73767795
GIT5520 GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス(ケース売) グローブウッド(GROVE WOOD) 73767795
GIT5520 GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス(ケース売) グローブウッド(GROVE WOOD) 73767795
GIT5520 GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス(ケース売) グローブウッド(GROVE WOOD) 73767795
GIT5520 GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス(ケース売) グローブウッド(GROVE WOOD) 73767795
GIT5520 GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス(ケース売) グローブウッド(GROVE WOOD) 73767795

GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス(ケース売)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1ケース(100本×20箱)
寸法(Φ×mm)ビス:4.5×55
内容量1ケース(100本×20箱)注文コード73767795品番GIT5520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.5mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!
下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
プロにも大好評の一気通貫ステンレスビス!
フレキシブル頭ハイローネジ仕様、先端特殊加工維新力抜群です。徳用箱 10箱セット

用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2)1個につき 1本付属材質SUS410長さ(mm)295ステンレス質量(g)8300寸法(幅W×高さH)(mm)435×140寸法(Φ×mm)ビス:4.5×55
注意
※進入力で直接打ち込めますが、下穴を開けるとよりネジ切れ、ひび割れなどの心配が軽減されます。最適な下穴ドリル径3.5mm

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
全国数量2のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
全国数量3のご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
全国数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2084:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする