曜日別特売
D0310-010CR 点眼容器(プロ点眼 長型) 金鵄製作所 73768696

 

D0310-010CR 点眼容器(プロ点眼 長型) 金鵄製作所 73768696
D0310-010CR 点眼容器(プロ点眼 長型) 金鵄製作所 73768696
D0310-010CR 点眼容器(プロ点眼 長型) 金鵄製作所 73768696

点眼容器(プロ点眼 長型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(5mL×100本)
色(キャップ)クリーム
内容量1箱(5mL×100本)注文コード73768696品番D0310-010CR
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

5mLと10mLをラインナップした、使いやすいベーシックな点眼器。フタ色は4色(白・青・ピンク・クリーム)よりお選び頂けます。100本入(1箱)販売です。

容量(mL)5材質(本体)PE材質(キャップ)PP高さH×直径(mm×Φmm)52×17.5色(キャップ)クリーム色(本体)
注意
※「金鵄製作所製 プロ点眼 短型」に比べると、高さが長い「長型タイプ」です。高さが短いタイプをご希望の際は「金鵄製作所製 プロ点眼 短型」の商品ページでご検討下さいませ。
※「長型」タイプは本体色は1色(白)のみのラインナップです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする