金鵄製作所
点眼容器(プロ点眼 長型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(10mL×100本)
1箱(5mL×100本)
1箱(10mL×100本)
色(キャップ)
白
青
クリーム
ピンク
白
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10mL×100本)
注文コード
73768757
品番
D0320-010WH
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
5mLと10mLをラインナップした、使いやすいベーシックな点眼器。フタ色は4色(白・青・ピンク・クリーム)よりお選び頂けます。100本入(1箱)販売です。
容量(mL)
10
材質(本体)
PE
材質(キャップ)
PP
高さH×直径(mm×Φmm)
61×22
色(キャップ)
白
色(本体)
白
注意
※「金鵄製作所製 プロ点眼 短型」に比べると、高さが長い「長型タイプ」です。高さが短いタイプをご希望の際は「金鵄製作所製 プロ点眼 短型」の商品ページでご検討下さいませ。
※「長型」タイプは本体色は1色(白)のみのラインナップです。