金鵄製作所
点眼容器(プロ点眼 長型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(20mL×100本)
1箱(5mL×100本)
1箱(10mL×100本)
色(キャップ)
白
青
クリーム
ピンク
白
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(20mL×100本)
注文コード
73768793
品番
D0340-000WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,590
5mLと10mLをラインナップした、使いやすいベーシックな点眼器。フタ色は4色(白・青・ピンク・クリーム)よりお選び頂けます。100本入(1箱)販売です。
材質(本体)
PE
材質(キャップ)
PP
高さH×直径(mm×Φmm)
72×24.5
色(キャップ)
白
色(本体)
白
注意
※「金鵄製作所製 プロ点眼 短型」に比べると、高さが長い「長型タイプ」です。高さが短いタイプをご希望の際は「金鵄製作所製 プロ点眼 短型」の商品ページでご検討下さいませ。
※「長型」タイプは本体色は1色(白)のみのラインナップです。