D1310-010CR 動物用点眼容器(プロ点眼 長型 タマ絵柄入り) 金鵄製作所 73768818

D1310-010CR 動物用点眼容器(プロ点眼 長型 タマ絵柄入り) 金鵄製作所 73768818
D1310-010CR 動物用点眼容器(プロ点眼 長型 タマ絵柄入り) 金鵄製作所 73768818
D1310-010CR 動物用点眼容器(プロ点眼 長型 タマ絵柄入り) 金鵄製作所 73768818
D1310-010CR 動物用点眼容器(プロ点眼 長型 タマ絵柄入り) 金鵄製作所 73768818
D1310-010CR 動物用点眼容器(プロ点眼 長型 タマ絵柄入り) 金鵄製作所 73768818
D1310-010CR 動物用点眼容器(プロ点眼 長型 タマ絵柄入り) 金鵄製作所 73768818

動物用点眼容器(プロ点眼 長型 タマ絵柄入り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(5mL×100本)
色(キャップ)クリーム
内容量1箱(5mL×100本)注文コード73768818品番D1310-010CR
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

5mLと10mLをラインナップした、『タマ&フレンズ』のキャラクター絵柄が入った点眼器です。可愛いタマの絵柄がワンポントで入っており、動物病院様に大変好評です!フタ色は4色(白・青・ピンク・クリーム)よりお選び頂けます。100本入(1箱)販売です。ボトルには注意書きとして、<『動物用』 注意 お子様の手の届かない所に保管してください。>と印刷されています。

容量(mL)5材質(本体)PE材質(キャップ)PP高さH×直径(mm×Φmm)52×17.5色(キャップ)クリーム色(本体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする