曜日別特売
- ネックレス クレスト プレミアムカラー コラントッテ 73771855

 

- ネックレス クレスト プレミアムカラー コラントッテ 73771855
- ネックレス クレスト プレミアムカラー コラントッテ 73771855
- ネックレス クレスト プレミアムカラー コラントッテ 73771855
- ネックレス クレスト プレミアムカラー コラントッテ 73771855

ネックレス クレスト プレミアムカラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
内容量1個注文コード73771855品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,900
販売価格(税別)
9,000

「スポーティ・シック」なカラーバリエーションの「コラントッテ ネックレス クレスト」から美しく輝くプレミアムゴールド、シックな輝きのプレミアムブラックが加わりました。
軽くしなやかなフィット感はそのままに、グレード感がアップし、あらゆるシーンを彩ります。
採用している磁石は160mT×8個。
従来のシリコンネックレスより磁力のスペックを上げることでより効果が期待できます。
ジョイント部分はフロントにあり、脱着がとても簡単になっています。
コラントッテこだわりの耐蝕性の高いステンレス採用で、錆びにくくなっています。

用途首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効く材質本体:シリコン、ジョイント部分:ステンレス(SUS316L)プレミアムシルバーサイズS適合サイズ(cm)51医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AGBZX00054000使用磁石希土類永久磁石160mT(1600G)8個をN極S極交互配列医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする