曜日別特売
- ユニード 多段スリムペール3段 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 73772309

- ユニード 多段スリムペール3段 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 73772309
- ユニード 多段スリムペール3段 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 73772309
- ユニード 多段スリムペール3段 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 73772309
- ユニード 多段スリムペール3段 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 73772309

ユニード 多段スリムペール3段

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード73772309品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

省スペースでゴミの分別ができるスリムタイプの3分別ごみ箱。
開け方はプッシュ&引き出しの2通り。
小さなゴミは上の小窓から、大きなゴミは引き出しから捨てられます。
キャスター付きで移動も簡単、お掃除もラクラク。

材質本体・蓋/ポリプロピレン キャスター/ポリプロピレン、」ポリカーボネート、スチールフタの種類プッシュ式容量(L)30(10×3)ブラック商品タイプ本体+フタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約20.5×29.5×105.5(キャスター含む)質量(kg)(約)3.67耐荷重(kg)(約)1段につき1.5形状角形アズワン品番65-1929-73
注意
※フタの上には物を置かないでください。
※フタ部分を持って持ち上げないでください。
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。
※お手入れの際は柔らかい布を使用してください。
※対応袋サイズ:口幅45×56cm以上

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき630/税込693
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする