曜日別特売
RDBS11 ボールラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 73773639

ボールラチェットドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード73773639品番RDBS11
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

差替式ボールラチェットドライバーをケースに入れたコンパクトなセットです。
ラチェット機能付ボールタイプのラチェットドライバーに5種類の交換軸と使用頻度の高い6個のビットをセットしました。
スタビーラチェットドライバーとしても使用可能です。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質(グリップ)グリップ:樹脂材質(軸)構造用鋼質量(g)790トラスコ品番195-4887セット内容差替式ボール型ラチェットドライバー、交換軸[[+]]NO.1、NO.2、NO.3、[[-]]4、6、ビット[[+]]NO.2、[[-]]6、ヘキサゴン2、3、4、5、スチールケースセット商品数12商品構成セット品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする