TONE(トネ/旧:前田金属工業)
伸縮ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73773648
品番
RH4EH
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
長さを6段階調整可能です。
通常時はコンパクトサイズで大きなトルクが必要な時は伸ばして使用可能です。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
トラスコ品番
195-4843
材質
構造用鋼
歯数
48
全長(mm)
420~520
質量(kg)
1
差込角(mm)
凸12.7