曜日別特売
WPL1290-4-GO 木製パーソナルロッカー TRUSCO 73773675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WPL1290-4-GO 木製パーソナルロッカー TRUSCO 73773675
WPL1290-4-GO 木製パーソナルロッカー TRUSCO 73773675

木製パーソナルロッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
グリジオーク
トラスコ品番249-8754
内容量1台注文コード73773675品番WPL1290-4-GO
参考基準価格(税別)¥233,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

フリーアドレスオフィス等での使用がおすすめの木製パーソナルロッカーです。
各扉ごとに書類用ポスト穴付です。

用途オフィスに・ロッカールームにトラスコ品番249-8754質量(kg)53グリジオークセット内容各扉共通マスターキー 1個材質/仕上本体・台輪:プリント化粧繊維板、フロントパネル:樹脂化粧シート、脚:無垢高さ(mm)1125奥行(mm)470間口(mm)900外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×470×1125
注意
※脚は商品到着後お客様で取付となります。
※キャンセル不可の商品です。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする