TRUSCO
木製パーソナルロッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
ウォールナット
グリジオーク
ウォールナット
トラスコ品番
249-8755
249-8754
249-8755
249-8757
249-8756
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73773684
品番
WPL1290-4-WN
参考基準価格(税別)
¥233,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
フリーアドレスオフィス等での使用がおすすめの木製パーソナルロッカーです。
各扉ごとに書類用ポスト穴付です。
用途
オフィスに・ロッカールームに
トラスコ品番
249-8755
質量(kg)
53
色
ウォールナット
セット内容
各扉共通マスターキー 1個
材質/仕上
本体・台輪:プリント化粧繊維板、フロントパネル:樹脂化粧シート、脚:無垢
高さ(mm)
1125
奥行(mm)
470
間口(mm)
900
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×470×1125
注意
※脚は商品到着後お客様で取付となります。
※キャンセル不可の商品です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません