WBCV10 足踏み式ディスペンサー WRITEBEST 73773903

WBCV10 足踏み式ディスペンサー WRITEBEST 73773903
WBCV10 足踏み式ディスペンサー WRITEBEST 73773903

足踏み式ディスペンサー

商品レビューを投稿する
翌日出荷地域運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量1台注文コード73773903品番WBCV10
参考基準価格(税別)¥11,834販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ペダルを踏むことでポンプをプッシュできます。

用途手の消毒に、店頭などにトラスコ品番239-4794材質幅(mm)240質量(kg)5.8高さ(mm)1020奥行(mm)310繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする