曜日別特売
10160256 亜鉛引平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775109

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10160256 亜鉛引平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775109
10160256 亜鉛引平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775109
10160256 亜鉛引平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775109
10160256 亜鉛引平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775109
10160256 亜鉛引平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775109
10160256 亜鉛引平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775109
10160256 亜鉛引平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775109

亜鉛引平織金網

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
幅(mm)910
番手23
内容量1巻注文コード73775109品番10160256
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。
線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。
亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。
ステンレス平織金網に比べ、安価で加工しやすいです。

用途家畜・建築・産業・園芸などに材質なましスチール線、亜鉛めっき幅(mm)910長さ(mm)30000厚さ(mm)0.55網目(mm)6.5×6.5トラスコ品番226-0091質量(kg)27.6線径(Φmm)0.55番手23目A(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2783:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする