曜日別特売
10174050 VP ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10174050 VP ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775373
10174050 VP ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775373
10174050 VP ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775373
10174050 VP ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775373
10174050 VP ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775373

VP ステンレス コーススレッド ラッパ頭

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(12本)
全長(mm)90
内容量1袋(12本)注文コード73775373品番10174050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。

用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に全長(mm)90頭部径(Φmm)8.2質量(g)102材質/仕上ステンレス(SUS410)/パシペート寸法d(mm)4.5ねじ部長さ(mm)60タイプ半ネジトラスコ品番225-6875
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3681:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする