10174113 VP カラーコーススレッド 白 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10174113 VP カラーコーススレッド 白 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775574
10174113 VP カラーコーススレッド 白 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775574
10174113 VP カラーコーススレッド 白 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775574
10174113 VP カラーコーススレッド 白 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775574
10174113 VP カラーコーススレッド 白 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775574
10174113 VP カラーコーススレッド 白 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775574

VP カラーコーススレッド 白

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(49本)
全長(mm)32
内容量1袋(49本)注文コード73775574品番10174113
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

頭部を白く着色したコーススレッドです。
ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。

トラスコ品番223-8108全長(mm)32材質/仕上スチール/ユニクロ・頭部塗装質量(g)83タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8頭部径(Φmm)8.2ねじ部長さ(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3556:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする