※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
VP カラーコーススレッド 白
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(25本)
1袋(62本)
1袋(54本)
1袋(49本)
1袋(35本)
1袋(25本)
全長(mm)
51
25
28
32
41
51
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(25本)
注文コード
73775599
品番
10175798
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
頭部を白く着色したコーススレッドです。
ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
トラスコ品番
225-8500
全長(mm)
51
材質/仕上
スチール/ユニクロ・頭部塗装
質量(g)
71
タイプ
全ネジ
寸法d(mm)
3.8
頭部径(Φmm)
8.2
ねじ部長さ(mm)
45