10174081 VP 強硬突破ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10174081 VP 強硬突破ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775766
10174081 VP 強硬突破ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775766
10174081 VP 強硬突破ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775766
10174081 VP 強硬突破ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775766
10174081 VP 強硬突破ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775766
10174081 VP 強硬突破ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775766

VP 強硬突破ビス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(34本)
全長(mm)65
内容量1袋(34本)注文コード73775766品番10174081
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

先端足割れ加工、フレキ頭、胴部のローレットにより引抜強度アップしています。
集成材・乾燥材・硬質板にも楽々打込み可能です。

用途堅木用トラスコ品番225-5357全長(mm)65材質/仕上スチール/クロメート質量(g)133寸法d(mm)4.2ねじ部長さ(mm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
156:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする