※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
VP 強硬突破ビス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(17本)
1袋(58本)
1袋(54本)
1袋(49本)
1袋(34本)
1袋(27本)
1袋(17本)
1袋(65本)
全長(mm)
90
40
45
50
65
75
90
30
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(17本)
注文コード
73775784
品番
10174083
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
先端足割れ加工、フレキ頭、胴部のローレットにより引抜強度アップしています。
集成材・乾燥材・硬質板にも楽々打込み可能です。
用途
堅木用
トラスコ品番
225-6847
全長(mm)
90
材質/仕上
スチール/クロメート
質量(g)
103
寸法d(mm)
4.2
ねじ部長さ(mm)
48
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧