10101797 ステンレス コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73776186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10101797 ステンレス コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73776186
10101797 ステンレス コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73776186
10101797 ステンレス コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73776186

ステンレス コーチスクリュー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本
寸法L(mm)75
寸法d(mm)8
内容量1本注文コード73776186品番10101797
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

サビにくいSUS304ステンレス製
頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。

用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。トラスコ品番223-9726材質ステンレス(SUS304)質量(g)26寸法L(mm)75六角対辺(mm)13寸法d(mm)8アズワン品番65-1932-30
注意
※電動工具での過剰な締付は、木割れの原因となりますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73776186
2022-08-29
用途: 木材を固定するのに
建設業・工事業

ステンレスだけあって錆び辛いので安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4057:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする