※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
クロメート コーチスクリュー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
1箱(100本)
1箱(30本)
1箱(25本)
1箱(20本)
1本
1箱(50本)
1袋(10本)
1袋(8本)
1袋(7本)
1袋(6本)
1袋(3本)
寸法L(mm)
50
50
65
75
40
90
100
110
125
150
180
210
寸法d(mm)
12
9
12
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73776439
品番
10101785
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
表面処理:クロメートメッキ
頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。
用途
木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
トラスコ品番
223-8154
材質/仕上
スチール/クロメート
質量(g)
60
寸法L(mm)
50
六角対辺(mm)
19
寸法d(mm)
12
注意
※電動工具での過剰な締付は、木割れの原因となりますのでご注意下さい。