曜日別特売
10175435 Zマーク 六角ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73776859

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10175435 Zマーク 六角ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73776859
10175435 Zマーク 六角ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73776859
10175435 Zマーク 六角ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73776859

Zマーク 六角ボルト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5本)
寸法L(mm)225
内容量1袋(5本)注文コード73776859品番10175435
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

Zマーク表示金物です。

用途梁と梁のなどの接合にねじ長さ(mm)35以上材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2質量(g)966セット内容M12ナット1個寸法d(mm)12寸法L(mm)225六角高さ(mm)8六角対辺(mm)19トラスコ品番223-8173
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
802:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする