※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
Zマーク 六角ボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5本)
1袋(5本)
1本
寸法L(mm)
390
110
125
140
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
330
360
390
420
450
全36種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
73777017
品番
10175441
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
Zマーク表示金物です。
用途
梁と梁のなどの接合に
ねじ長さ(mm)
35以上
材質/仕上
JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
質量(g)
1532
セット内容
M12ナット1個
寸法d(mm)
12
寸法L(mm)
390
六角高さ(mm)
8
六角対辺(mm)
19
トラスコ品番
223-9682