GT-NR50F 丸型レバーなし 谷沢製作所 73778067

GT-NR50F 丸型レバーなし 谷沢製作所 73778067
GT-NR50F 丸型レバーなし 谷沢製作所 73778067
GT-NR50F 丸型レバーなし 谷沢製作所 73778067

丸型レバーなし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード73778067品番GT-NR50F
参考基準価格(税別)¥58,330販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

従来NR50と同じ外径で全長をNR30よりも短くしました。
取り付けには別売のスタンドNR50STをご使用ください。
専用ブレードは別売のN50FPFLを取り付けてご使用ください。
取出機アームやチャック盤にホルダーを取り付けてスプールゲートを切断するのに適しています。

トラスコ品番226-1608材質特殊合金鋼幅(mm)Φ75全長(mm)158高さ(mm)Φ75質量(g)1005奥行(mm)Φ75使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(cm3/回)1212加圧力(N)1500適合替刃N50FPFL(樹脂用)
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※替刃は別途お問い合わせください。
※正刃・逆刃がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする