ベッセル
スタンド(GT-NR50用) NR50ST
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
73778076
品番
NR50ST
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
0~60°の範囲で取付角度の調整ができます。
用途
ダイレクトゲートのスプールカットや自動機取り付けに
トラスコ品番
226-1457
適合機種
GT-NR50/50F
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
150
質量(g)
861
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。