EG-86 ピカット!3兄弟 ベッセル 73778356

EG-86 ピカット!3兄弟 ベッセル 73778356
EG-86 ピカット!3兄弟 ベッセル 73778356
EG-86 ピカット!3兄弟 ベッセル 73778356
EG-86 ピカット!3兄弟 ベッセル 73778356

ピカット!3兄弟

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード73778356品番EG-86
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

風の力でランダムに揺れてピカットして反射するホログラムで鳥を追い払います。
目玉の視覚効果で鳥を威嚇します。
鈴は取り外しが可能です。

用途ベランダや家庭菜園、工場、ビルの屋上、ゴミ置き場など、鳥害でお困りの場所にトラスコ品番237-4466幅(mm)120材質/仕上本体:PET、PVC、目玉:エポキシ樹脂、鈴:銅、リング:ステンレス高さ(mm)410質量(g)48奥行(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーニッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/468/
2022-06-24

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする