曜日別特売
AF-E510PN 200V レフ球投光器 200V 500W  アース付 2PNCT電線 日動工業 73778785

レフ球投光器 200V 500W アース付 2PNCT電線

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コード長さ(m)10
内容量1台注文コード73778785品番AF-E510PN 200V
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。

用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に明るさ(Lm)6400消費電力(W)470電球の種類レフランプコード長さ(m)10使用場所屋内外兼用トラスコ品番249-8710セット内容灯具、レフ球、バイス質量(kg)2.7電圧(V)200口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-500.220V標準消費電力料金(円/h)11.8
注意
※消灯直後や点灯中は熱くなっていますので触れないでください。
※電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。
※コード先端切放しで、プラグは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする