曜日別特売
RP3608DB(L)(NN) 集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 73779957

RP3608DB(L)(NN) 集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 73779957
RP3608DB(L)(NN) 集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 73779957
RP3608DB(L)(NN) 集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 73779957
RP3608DB(L)(NN) 集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 73779957
RP3608DB(L)(NN) 集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 73779957
RP3608DB(L)(NN) 集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 73779957
RP3608DB(L)(NN) 集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 73779957

集じん機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード73779957品番RP3608DB(L)(NN)
参考基準価格(税別)¥79,300販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします!
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途
電動工具を用いての集じん作業、清掃
電源(V)36集塵容量(L)8吸込仕事率(W)ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大25長さ(mm)369幅(mm)331高さ(mm)408質量(kg)9.5※蓄電池BSL36B18×2個装着時付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ仕様連動付き(無線のみ)セット内容1台タイプ紛じん専用ホース内径(Φmm)28ホース長さ(m)5騒音値(dB)56~67(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6使用電池マルチボルト蓄電池真空度(kPa)20.1使用可能時間(分間)ターボ:14/標準:52/eco:120※BSL36B18×2個装着時
注意
※Bluetooth(R)連動の場合は集じん機の出力を気にせずフルパワーで集じんが可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
1が参考にしています
2023-03-09

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする