曜日別特売
- 快適ガードマスク 白元アース 73782739

- 快適ガードマスク 白元アース 73782739
- 快適ガードマスク 白元アース 73782739

快適ガードマスク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズふつう
内容量1セット(7枚)注文コード73782739品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

耳が痛くない幅広耳ひもと、肌ざわりがよく、1日着用してもケバ立たない口もとつるさら素材で、1日中快適なつけ心地。
0.1μmの微粒子99%カットフィルター。

形状プリーツ型サイズふつうひもタイプ耳かけ入数(枚)7ホワイト構造3層寸法(縦×横)(mm)90×175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする