曜日別特売
- 快適ガードマスク 白元アース 73782784

- 快適ガードマスク 白元アース 73782784
- 快適ガードマスク 白元アース 73782784

快適ガードマスク

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
サイズこども用(園児~低学年用)
内容量1セット(30枚)注文コード73782784品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

耳が痛くない幅広耳ひもと、肌ざわりがよく、1日着用してもケバ立たない口もとつるさら素材で、1日中快適なつけ心地。
0.1μmの微粒子99%カットフィルター。
個別包装タイプ。

形状プリーツ型構造3層サイズこども用(園児~低学年用)寸法(縦×横)(mm)80×125ひもタイプ耳かけ包装形態個包装入数(枚)30ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73782766
2023-06-30
用途: 接客時
教育・研究機関

耳ゴムが幅広で耳あたりがよく、プリーツ式ということもあって呼吸もしやすいです。接客以外にもホコリの多い現場で作業したりすることがあるため、スタッフ用に自由に取り替えて使えるマスクとしてくり返し発注しています。肌が弱いスタッフがいますが、この商品だけは低刺激でかぶれにくいと好評です。

2023-02-02
用途: 日常生活
サービス業

サラッとした材質で、柔らかくはありません。ただ、柔らかい材質のものは鼻がモヤモヤするので好まないため、このマスクの材質が個人的にはベストだと思っています。個包装なので、カバンに入れておくにも安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする