CLN-544 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 73784333

 

CLN-544 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 73784333
CLN-544 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 73784333
CLN-544 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 73784333
CLN-544 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 73784333
CLN-544 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 73784333
CLN-544 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 73784333

ワイドチェスト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1台
ブラック/ホワイト
高さ(mm)810
内容量1台注文コード73784333品番CLN-544
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

工具不要で、簡単に組み立てができるワイドチェストです。
前パネルはマットな質感で、お部屋に馴染みやすいデザインです。
フレーム・引き出し・天板・前パネルを組み合わせて完成します。
一体型フレームでぐらつきません。
組み立て時間は約10分程です。
天板の裏にパイプが2本あるので、上に物を載せてもたわみにくいです。
使いやすいサイズ感でクローゼットにもおさまります。

材質天板・フレーム・引き出し・前パネル・脚:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管幅(mm)530ブラック/ホワイト高さ(mm)810質量(g)5420奥行(mm)395段数4耐荷重(kg)天板2、引き出し1段あたり4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×395×810引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×340×158収納の目安Tシャツなら20枚、バスタオルなら8枚(引出1段あたり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする