曜日別特売
CLN-545 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 73784367

 

CLN-545 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 73784367
CLN-545 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 73784367
CLN-545 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 73784367
CLN-545 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 73784367
CLN-545 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 73784367
CLN-545 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 73784367

ワイドチェスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台
ピンク/ホワイト
高さ(mm)995
内容量1台注文コード73784367品番CLN-545
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

工具不要で、簡単に組み立てができるワイドチェストです。
前パネルはマットな質感で、お部屋に馴染みやすいデザインです。
フレーム・引き出し・天板・前パネルを組み合わせて完成します。
一体型フレームでぐらつきません。
組み立て時間は約10分程です。
天板の裏にパイプが2本あるので、上に物を載せてもたわみにくいです。
使いやすいサイズ感でクローゼットにもおさまります。

材質天板・フレーム・引き出し・前パネル・脚:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管幅(mm)530ピンク/ホワイト高さ(mm)995質量(g)6570奥行(mm)395段数5耐荷重(kg)天板2、引き出し1段あたり4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×395×995引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×340×158収納の目安Tシャツなら20枚、バスタオルなら8枚(引出1段あたり)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73784367CLN-54509932591CLN-545CLN-545 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 09932591ワイドチェストアイリスオーヤマ1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする