曜日別特売
JHC1210 充電式ハンディバリカン10.8V アイリスオーヤマ 73784455

 

JHC1210 充電式ハンディバリカン10.8V アイリスオーヤマ 73784455
JHC1210 充電式ハンディバリカン10.8V アイリスオーヤマ 73784455
JHC1210 充電式ハンディバリカン10.8V アイリスオーヤマ 73784455
JHC1210 充電式ハンディバリカン10.8V アイリスオーヤマ 73784455
JHC1210 充電式ハンディバリカン10.8V アイリスオーヤマ 73784455
JHC1210 充電式ハンディバリカン10.8V アイリスオーヤマ 73784455

充電式ハンディバリカン10.8V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード73784455品番JHC1210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な、充電式ハンディバリカンです。
園芸機械・電動工具10.8Vシリーズと共通のバッテリーと充電器です。
バリカンと別売トリマーブレードの2wayタイプ。
ワンタッチで簡単に付け替えできます。
誤作動防止のダブルロック機能付きなので、安心・安全に使用できます。
充電時間は約60分です。

用途芝生や雑草の刈り込み、芝生のきわの仕上げ、花壇、剪定、芝刈り、草刈り付属品10.8Vバッテリー(DBL1015)、充電器、ACアダプター、ブレード質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)0~40(充電時5~35)定格電圧(V)DC10.8(充電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1150刈込み幅(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×120×125充電器出力DC13.5/1.5A充電器入力AC100~240(50/60Hz)充電時間(分)60電源タイプ充電式充電池タイプリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)1500運転時間(分)約50(無負荷時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする