曜日別特売
FIB-38R インナーボックス アイリスオーヤマ 73785934

 

FIB-38R インナーボックス アイリスオーヤマ 73785934
FIB-38R インナーボックス アイリスオーヤマ 73785934
FIB-38R インナーボックス アイリスオーヤマ 73785934

インナーボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個ブラウン注文コード73785934品番FIB-38R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

メーカーのCBボックス用のインナーボックスです。横置き(FIB-27R)・縦置き(FIB-38R)したCBボックスにぴったりなサイズです。前後に取っ手が付いているので持ち運びにも便利です。引き出す際もスムーズです。使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。店舗・飲食店等での荷物入れとしてもご活用いただけます。

ブラウン内寸(mm)約380×265×260適合CBボックス(※他社のカラーボックスではサイズが合わない場合がありますので、ご注意ください。)材質側地:不織布(ポリプロピレン100%)、芯材:紙幅(mm)385質量(kg)0.434高さ(mm)270奥行(mm)270耐荷重(kg)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする