曜日別特売
CBL10820 充電式サイクロンスティッククリーナー用バッテリー アイリスオーヤマ 73786266

充電式サイクロンスティッククリーナー用バッテリー

(1件のレビュー)
内容量1台注文コード73786266品番CBL10820
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

充電式クリーナーの別売バッテリーです。
使用済みのバッテリーは一般家庭ごみとして捨てず、端子部分をテープで絶縁し、最寄りの「リサイクル協力店」へお持ちください。

質量(g)185定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×140×31対応機種SCD-120P・SCD-L1P他使用電池リチウムイオン二次電池電池寿命繰り返し充電約1000回バッテリー容量(mAh)1900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-06
用途: 交換
建設業・工事業

取り替えて掃除機が完全復活しました。購入時のバッテリーは3年ぐらいでだ面になりました。平均的でしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする