HW-IC4-C ヒートクッション アイリスオーヤマ 73786458

 

HW-IC4-C ヒートクッション アイリスオーヤマ 73786458
HW-IC4-C ヒートクッション アイリスオーヤマ 73786458
HW-IC4-C ヒートクッション アイリスオーヤマ 73786458
HW-IC4-C ヒートクッション アイリスオーヤマ 73786458
HW-IC4-C ヒートクッション アイリスオーヤマ 73786458
HW-IC4-C ヒートクッション アイリスオーヤマ 73786458

ヒートクッション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード73786458品番HW-IC4-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パソコンのUSBポートやモバイルバッテリーからの給電が可能で、オフィスでの使用やテレワーク時のデスクなど様々なシーンで活躍するヒートクッションです。
熱伝導性の高いカーボンナノチューブを採用。
強度に優れており、軽く柔らかい触り心地です。
クッションカバーは取り外して洗濯可能なので、もし汚れても安心。
常に清潔を保てます。
モバイルバッテリー収納ポケット付きです。
触り心地の良いベロア素材です。

セット内容ヒートクッションベージュ質量(g)540消費電力(W)10入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×30温度調節4段階(コントローラー)入力電流(A)2ケーブル長(cm)120(給電)待機電力(W)0.7給電端子USBType-A
注意
※モバイルバッテリーは付属されていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする