RHF-253-TM 加湿空気清浄機10畳デザインモデル アイリスオーヤマ 73786537

RHF-253-TM 加湿空気清浄機10畳デザインモデル アイリスオーヤマ 73786537
RHF-253-TM 加湿空気清浄機10畳デザインモデル アイリスオーヤマ 73786537
RHF-253-TM 加湿空気清浄機10畳デザインモデル アイリスオーヤマ 73786537
RHF-253-TM 加湿空気清浄機10畳デザインモデル アイリスオーヤマ 73786537
RHF-253-TM 加湿空気清浄機10畳デザインモデル アイリスオーヤマ 73786537
RHF-253-TM 加湿空気清浄機10畳デザインモデル アイリスオーヤマ 73786537
RHF-253-TM 加湿空気清浄機10畳デザインモデル アイリスオーヤマ 73786537

加湿空気清浄機10畳デザインモデル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
薄木目
内容量1台注文コード73786537品番RHF-253-TM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。
イオン発生器を内蔵しているので、イオン発生中はランプが点灯します。
加湿機能は、節電・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強の3モード搭載です。
ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。
蒸気吹出し口に格子がついた安全設計で、お子様の怪我を防ぎます。
HEPAフィルター採用で花粉やアレル物質・たばこの煙・かびの胞子などを捕集します。
お手入れは加湿ヒーターお手入れランプの点灯で自動でお知らせし、市販のクエン酸を注ぎ運転するだけで簡単にお掃除できます。

寸法(mm)297×247×497薄木目質量(g)5000電源(V)AC100消費電力(W)空気清浄(静音)(11/12)、空気清浄(標準)(16/20)、空気清浄(強)(21/25)、空気清浄(強)+加湿(283/288)タンク容量(L)2風量(m3/min)空気清浄(静音):、空気清浄(標準):1.6/1.7、空気清浄(強):2.1/2.1適合床面積空気清浄機:16mm2(10畳)、加湿器:木造和室/8m2(5畳)・プレハブ洋室/13m2(8畳)連続加湿時間(時間)6.6最大加湿量(mL/h)約300加湿機能花粉モード脱臭機能タバコモード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする