アイリスオーヤマ
いつでもぽかぽかカイロ ミニ【12時間持続】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1パック
注文コード
73787386
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
【平均50℃】【5枚】ミニサイズの衣類に貼るタイプのカイロです。
用途
通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
質量(g)
18.6
タイプ
貼るタイプ
最高温度(℃)
60
寸法(縦×横)(mm)
96×70
主要材質
鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂
温度持続時間
10時間
平均温度(℃)
50
関連資料:
アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB)
アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)