アイリスオーヤマ
カラーメタルラック デスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
ブラウン
ホワイト
ブラック
ブラウン
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73787867
品番
CMM-D81361
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
奥行きがスリムでコンパクトなデスクです。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
810×360×720
均等耐荷重(kg/段)
32
色
ブラウン
質量(kg)
8.8
高さ(mm)
720
奥行(mm)
360
間口(mm)
810
耐荷重(kg/段)
32
耐荷重(kg)
全体32、木天板30、ポールフック2
材質(棚板)
木天板:MDF、スチール(粉体塗装)、合成樹脂化粧繊維板(PVC)、コの字バー・ポール:スチール(粉体塗装)、棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター:スチール、ナイロン樹脂
ポール径(Φmm)
19
関連資料:
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません