DGM2.39-020 AH7025 チップ DGM タンガロイ 73794045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DGM2.39-020 AH7025 チップ DGM タンガロイ 73794045
DGM2.39-020 AH7025 チップ DGM タンガロイ 73794045

チップ DGM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法CW(mm)2.39注文コード73794045品番DGM2.39-020 AH7025
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
勝手N寸法h(mm)5.00寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)2.39寸法INSL(mm)20.00寸法PSIRL(°)0.0寸法PSIRR(°)0.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする