DGM4.76-040 AH7025 チップ DGM タンガロイ 73794063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DGM4.76-040 AH7025 チップ DGM タンガロイ 73794063
DGM4.76-040 AH7025 チップ DGM タンガロイ 73794063

チップ DGM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法CW(mm)4.76注文コード73794063品番DGM4.76-040 AH7025
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
勝手N寸法h(mm)5.50寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)4.76寸法INSL(mm)25.00寸法PSIRL(°)0.0寸法PSIRR(°)0.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする