※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ QGS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
73794316
品番
QGS3-020 AH7025
在庫数量:残り9点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,980
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法h(mm)
5.30
刃幅公差(mm)
(溝入れ刃幅)0.05
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
2.00
寸法INSL(mm)
11.00
寸法SSC(mm)
2