VDP165L2.40A30-02S04 AH725 先端交換式ヘッド VDP-02 タンガロイ 73794867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDP165L2.40A30-02S04 AH725 先端交換式ヘッド VDP-02 タンガロイ 73794867
VDP165L2.40A30-02S04 AH725 先端交換式ヘッド VDP-02 タンガロイ 73794867

先端交換式ヘッド VDP-02

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(2個)接続ねじS04注文コード73794867品番VDP165L2.40A30-02S04 AH725
参考基準価格(税別)¥15,760販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
刃数2寸法FHA(°)0寸法DC2(mm)9999.00寸法DCSFMS(mm)6.00寸法LU(mm)2.4接続ねじS04寸法LF(mm)10.00スパナKEYV-S05推奨締付トルク(N・m)4.0FIG1直径(Φmm)1.65RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする