※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
先端交換式ヘッド VDP-02
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
接続ねじ
S08
注文コード
73794894
品番
VDP409L5.60B30-02S08 AH725
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
2
寸法FHA(°)
0
寸法DC2(mm)
8.56
寸法DCSFMS(mm)
12.70
寸法LU(mm)
5.6
接続ねじ
S08
寸法LF(mm)
23.00
スパナ
KEYV-S08
推奨締付トルク(N・m)
15.0
FIG
2
直径(Φmm)
4.09
RoHS指令(10物質対応)
対応