※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
先端交換式ヘッド VDP-02
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
接続ねじ
S12
注文コード
73794919
品番
VDP641L8.63B30-02S12 AH725
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
2
寸法FHA(°)
0
寸法DC2(mm)
13.29
寸法DCSFMS(mm)
20.00
寸法LU(mm)
8.6
接続ねじ
S12
寸法LF(mm)
25.50
スパナ
KEYV-S12
推奨締付トルク(N・m)
28.0
FIG
2
直径(Φmm)
6.41
RoHS指令(10物質対応)
対応