VEE160L12.0R30-04S10 AH715 先端交換式ヘッド VED/VEE-04 タンガロイ 73795129

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VEE160L12.0R30-04S10 AH715 先端交換式ヘッド VED/VEE-04 タンガロイ 73795129
VEE160L12.0R30-04S10 AH715 先端交換式ヘッド VED/VEE-04 タンガロイ 73795129

先端交換式ヘッド VED/VEE-04

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(2個)接続ねじS10注文コード73795129品番VEE160L12.0R30-04S10 AH715
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥26,356
販売価格(税別)
23,960
刃数4寸法FHA(°)45.0寸法DCSFMS(mm)15.30最大切込み(mm)12.00寸法RE(mm)3.00接続ねじS10寸法LF(mm)20.50スパナKEYV-S10推奨締付トルク(N・m)28.0直径(Φmm)16.00RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする